画像準備中

三角フラスコ PFA製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76309827 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PFA製の三角フラスコです。
オートクレーブ可。

容量100 材質PFA 種別三角フラスコ 容量(mL)100 最大径×高さH(Φmm×mm)64×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする