TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
三角フラスコ PFA製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76309836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製の三角フラスコです。
オートクレーブ可。
容量
200
材質
PFA
種別
三角フラスコ
容量(mL)
200
最大径×高さH(Φmm×mm)
79×123