※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験関連品
SPパッキン PTFE製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●線径×長さ(mm):Φ2.4mm×15
注文コード
76310563
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
-100〜+150
使用流体
化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
仕様
●線径×長さ(mm):Φ2.4mm×15