画像準備中

ポータブルシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76312959 品番 150P
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥81,675
販売価格(税別)
74,250

シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。
防湿・防錆対策に!
タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。

タイプポリモデル シール幅(mm)2(片面加熱) シール長さ(mm)150 電源(V)100 消費電力(W)35 外形寸法(mm)170×180×95H 本体質量(kg)約1 仕様●シール模様:ヨコ1文字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする