日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 栓/キャップ
ユニストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
15
注文コード
76316197
品番
1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
上径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン主体フッ素樹脂結合
No.
1
上径(Φmm)
15
下径(Φmm)
11
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
-95〜+270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76316197
1
02958532
1
ユニストッパー
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
159
税込
¥
175
注文コードが変更になりました