画像準備中

ユニストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)21 注文コード76316233 品番5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は上径など21種類から選べます 他の種類を見る

シリコン主体フッ素樹脂結合

No.5 上径(Φmm)21 下径(Φmm)18 高さ(mm)25 耐熱温度(℃)-95〜+270

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76316233 5 02958575 5 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする