日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 栓/キャップ
ユニストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76316258
品番
7
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シリコン主体フッ素樹脂結合
No.
7
上径(Φmm)
25
下径(Φmm)
21
高さ(mm)
28
耐熱温度(℃)
-95〜+270