画像準備中

ユニストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)58 注文コード76316389 品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は上径など21種類から選べます 他の種類を見る

シリコン主体フッ素樹脂結合

No.20 上径(Φmm)58 下径(Φmm)51 高さ(mm)44 耐熱温度(℃)-95〜+270

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76316389 20 02958724 20 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 1個 4,990 税込5,489 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする