サンドバス型ホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76316985 品番 NHS-300
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。
ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。
プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

プレート寸法(mm)338×238×25H 温度範囲(℃)50〜250 ヒーター容量(W)750 電源AC100V 7.5A 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×327×165 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4〜37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
注意
※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする