レシプロシェーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317317 品番NX-10ND
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。
各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。

振盪数10〜160rpm 振盪方式レシプロ振盪 振盪幅(mm)30 耐荷重(kg)2.8 タイマー0.5秒〜100時間切換付き 使用環境温度:4〜37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)283×233×110H 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード 仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
注意
※振盪数はデジタル表示です。
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする