曜日別特売

デジタル残留塩素テスター DCT-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317369品番7TESA000010
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

安心の防水仕様です(IP65)。
99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。
電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。

用途
浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。
測定範囲0.00~5.00mg/L測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水測定項目遊離塩素、全塩素測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと本体寸法(mm)175×66×54.5H本体質量(g)約310電源単4アルカリ電池4個付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする