TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
元祖 サクラメン手袋エンボス 100入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318333
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
タイプ
エンボス ピンク
厚さ(μm)
35
サイズ
S
全長(cm)
約29
中指長(cm)
約9
手の平幅(cm)
22
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
入数(枚)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76318333
-
05781754
701-87-09-07
元祖 サクラメン手袋エンボス
TGK(東京硝子器械)
1箱(100枚)
¥
1,525
税込
¥
1,678
注文コードが変更になりました