画像準備中

ニコワイプ クリーンルーム用 800枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76319173 品番0114310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,240

クリーンルーム用:クラス1000対応。

タイプクリーンルーム用 適合水・油・粉用 材質アクリルとオレフィン系(ポリエステル/ポリエチレン+ポリプロピレン/ポリエチレン)の複合体で、特殊分割極細繊維による不織布 シートサイズ(mm)265×250 形態4つ折
注意
※ご注文の際、ユーザー様情報を確認させていただく場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする