NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
メラミン白キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
材質
メラミン
注文コード
76321763
品番
308018
参考基準価格(税別)
¥2,725
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ口びん用
適合管びん
SV-50A、SV-100
使用温度(℃)
-120〜130
材質
メラミン
色
白