NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
フェノール黒蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
76321797
品番
308025
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ねじ口びん用
適合管びん
S-1、S-2、S-08、S-09A、S-09B
使用温度(℃)
-120〜190(耐乾熱)
材質
フェノール樹脂
色
黒
オートクレーブの可否
可