3/22より値下げ!現場を応援
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
フェノール穴開黒キャップ 100入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76322208
品番
308060
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,198
バスケットに入れる
種類
穴あきキャップ
適合バイアル瓶
SY-06、-07、-スピッチ
穴径(Φmm)
5
材質
フェノール樹脂
色
黒