NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
穴開黒キャップ SY・S-3/5・SPV-1000用 100入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76322226
品番
308062
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
穴あきキャップ
適合バイアル瓶
SY-3、-5
穴径(Φmm)
8
材質
フェノール樹脂
色
黒