画像準備中

バイオシリコ N型 差込み式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76322953 品番 300000
参考基準価格(税別)¥302 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。

適合試験管(Φmm)12・13 上径(Φmm)13 下径(Φmm)9 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 オレンジ 材質シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする