日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76323635
品番
727 IR3
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
グリーン系統
遮光度
3.0
本体質量(g)
48
規格
JIS規格に相当する遮光能力を持つので、「遮光メガネ」として使用可能。
レンズ
IR
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート