日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76323653
品番
NY-3 IR2
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶解時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護します。
レンズ
NIKKO IR2
遮光度
2.0
質量(g)
27
色(フレーム)
グレー
テンプル色
オレンジ
仕様
テンプル:角度調節が可能(3段階)
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※レーザー光遮光には使用できません。