セーフティーゴーグル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76323696品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

間接ベンチレーションの構造により、ゴーグル内へ侵入する粉じん等を防ぎます。
浮遊粉じん、液体飛沫、または衝撃度の小さい飛沫物から作業者の目を保護します。
両面を防曇加工したFCレンズを使用し、ベンチレーションとの相乗効果で「くもり」の危険から守ります。
メガネ・マスクとの併用可能です。

色(フレーム)クリア質量(g)79紫外線カット99.9%カット奥行(mm)50(レンズ部内寸)横幅(mm)187(レンズ部内寸)レンズセルロースアセテート機能メガネ・マスクとの併用可能材質(フレーム)軟質ビニール縦(mm)最長部:65、最短部:40(レンズ部内寸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする