日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76323705
品番
NY-3PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ノーマルタイプ
材質
フレーム:ナイロン
色
無色透明
質量(g)
27
仕様
フレーム/テンプル:グレー/オレンジ
材質(レンズ)
ポリカーボネート