日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
軽作業メガネ くもり止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76323714
品番
NY-3
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃性に優れる。
テンプルの角度調節が可能(3段階)。
ナイロン製フレームなのでかけ心地が良い。
紫外放射約100%カット。
JIS相当品。
タイプ
くもり止めタイプ
色
無色透明
質量(g)
27
材質
フレーム:ナイロン
仕様
フレーム/テンプル:グレー/オレンジ
材質(レンズ)
ポリカーボネート