画像準備中

潜水ヒーター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76323845 品番 YDF-33E
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。
本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。
端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。

タイプテフロン被覆 電圧(V)三相 200 容量(kW)3 全長(mm)740 寸法(幅W×高さH)(mm)65×70 リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1) 材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング 連続使用温度(℃)80以下 用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。
注意
※連続使用温度は80℃以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする