画像準備中

NM標準温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76324028 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水銀を使用していない温度計です。
検査成績書付きです。

温度範囲(℃)100〜150 全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6〜8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式 測定精度(℃)±0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする