TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア類
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋/指サック
ニューPVCグローブ パウダフリー 200枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76325114
品番
3024-202
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
伸縮性と帯電防止性にすぐれています。
クリーンルーム用。
サイズ
S
粉有無
パウダーフリー
材質
塩化ビニール
滅菌
未滅菌(食品分野での使用には不適格です)
全長(mm)
約230