PCRプレート シンプレート 50入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76325595 品番PCR-96-I
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。
プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・
オートクレーブ不可。
未滅菌。

容量(mL)0.2 適合シンプレートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80〜121 適合キャップPCR-96-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
注意
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする