曜日別特売
99505 フィルタユニット ボトルトップ TGK(東京硝子器械) 76325665

フィルタユニット ボトルトップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(21個)
内容量1箱(21個)注文コード76325665品番99505
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,840
販売価格(税別)
44,400

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。
シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

タイプボトルトップのみ容量(mL)500材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする