TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の クライオバイアル
2ポジションキャップ付チューブPP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76325744
品番
222-2381-080
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,810
販売価格(税別)
¥
47,100
バスケットに入れる
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ
滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
容量(mL)
8
本体寸法(mm)
13Φ×100H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)
-80〜121
オートクレーブの可否
不可
仕様
●遠心耐性:10000RCF(×g)