2ポジションキャップ付チューブPS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76325753 品番 222-2094-050
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥38,059
販売価格(税別)
34,599

オートクレーブ不可

タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 容量(mL)16 本体寸法(mm)17Φ×100H 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40〜60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする