TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRシングルチューブ ドーム 1000入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76325778
品番
PCR-02D
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。
プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。
未滅菌。
オートクレーブ不可。
タイプ
スタンダード
容量(mL)
0.2
キャップタイプ
ドーム
本体寸法(mm)
口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0
材質
ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)
-80〜121
色
ナチュラル
仕様
遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)