CR10-2015 クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer) 76325848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンリボンヒーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1500電熱容量(W)100注文コード76325848品番CR10-2015
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。
クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。

長さ(mm)1500電熱容量(W)100仕様表面温度は抑えるよう設計してありますが、電圧調整器または温度調節器を併用してください幅(mm)20用電源(V)AC100電源電源リード線切放し電源端子(コンセントプラグ・丸端子など)使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする