※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンリボンヒーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 電熱容量(W)100 注文コード76325963 品番CR10-2520
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は長さ・電熱容量など84種類から選べます 他の種類を見る

本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン〜Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。
クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。

長さ(mm)2000 電熱容量(W)100 仕様表面温度は抑えるよう設計してありますが、電圧調整器または温度調節器を併用してください 幅(mm)25用 電源(V)AC100 電源電源リード線切放し電源端子(コンセントプラグ・丸端子など) 使用温度(℃)200以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 最高使用温度(℃)240 リード線長さ(mm)500 発熱密度(W/cm2)0.55(使用条件により異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする