TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
フラットシャーレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76330486
品番
0101-12
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,029
販売価格(税別)
¥
3,663
バスケットに入れる
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)
152
身の高さ(mm)
28
本体質量(g)
約276
質量(g)
蓋:約138、身:約138
材質
板ガラス
フタ高さ(mm)
約23(外)、約21(内)