画像準備中

秤量びん マーク無 相番入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76330906 品番 0920-04
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
外径(Φmm)18 高さ(mm)20 材質BC管(2級硬質ガラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)18×20
注意
※「高さ」に栓を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする