画像準備中

秤量びん マーク無 相番入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76331159 品番 0920-40
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
外径(Φmm)40 高さ(mm)70 材質BC管(2級硬質ガラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)40×70
注意
※「高さ」に栓を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする