TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
フラットシャーレー 90B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76331369
品番
0101-06
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥947
販売価格(税別)
¥
861
バスケットに入れる
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)
95
身の高さ(mm)
20
本体質量(g)
約120
質量(g)
蓋:約62、身:約58
寸法(mm)
内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質
板ガラス
外径(Φmm)
約45.5(身)
フタ外径(Φmm)
約101
フタ内径(Φmm)
87.9