TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 濁度計/透視度計
TGK(東京硝子器械)の 透視度計
Fine透視度計 スタンド付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76331633
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
目盛
5mmまでは1mm単位5mm以降は2mm単位
寸法(mm)
比色管/外径:約35mm、内径:約31mm、全高:約330mmアクリルスタンド/穴径:約37.5
適合
アクリルスタンド付き
セット内容
比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
仕様
●目盛の高さ(mm):300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76331633
-
02995325
792-80-61-03
Fine透視度計 アクリルスタンド付き
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました