TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の インナー クリーンウェア
テトラテックス 腕カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76335544
品番
F-7232-001
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。
耐薬性・耐熱性に優れています。
導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質
ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン
耐水圧(kPa)
294以上
長さ(mm)
390
色
白
寸法(Φmm)
120
生地性能
耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止