画像準備中

LDPEアームカバー クリアー フリー 50入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76339796 品番FR-5541
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥969
販売価格(税別)
881

油・酸・アルカリ・溶剤に強い使い切りポリエチレン製の腕カバーです。
袖部が汚れやすい作業、袖を汚したくない作業用のカバーとなります。
シッカリした厚み(20μ)とスリム設計なので、まとわりつきが軽減します。
両側のゴムバンドで、作業中のズレ落ちがしにくくなります。
耐候性ゴムバンド(青色)を使用しているので、ゴムの劣化が少ないため長時間の保管も可能です。(業界初)
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。

サイズフリー クリアー 本体寸法(cm)約38×20 厚さ(μm)約20 規格GS1-128対応 素材LDPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする