画像準備中

ビーカー PP 青目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76340408 品番 87616
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。

容量(mL)500 目盛(mL)50 直径×高さ(mm)94×118 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする