※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76340539 品番781305
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オートクレーブ可(121℃)。
RNase、DNase、DNAフリー。
薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。
通常の熱循環装置に最適です。
密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。

容量(mL)0.2 キャップタイプフラット サイズ(mm)内径:5.3身高(蓋含まず):21 TGK品番814-23-31-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする