※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの バイオ・食品(菌)関連用品
BRANDの 培養用品
BRANDの マイクロプレート
マイクロプレート 滅菌
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ウェル形状
V底
注文コード
76341503
品番
781661
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
127.71×85.43×14.10H
1ウェル当り容量(μL)
360
色(プレート)
透明
材質
PS
滅菌
フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)
ウェル形状
V底
ウェル数
96