※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの 研究関連用品・実験用必需品
BRANDの アスピレーター
BRANDの アスピレーター(水流ポンプ)
アスピレーター 逆止弁付 PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76341616
品番
159600
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
枝管外径(Φmm)
6〜9
仕様
逆止弁内蔵
TGK品番
814-64-74-01
材質
PP.FKM.PTFE
質量(g)
33
径(Φmm)
6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)
外径(Φmm)
足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8
接続方法
【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10〜12mmホース対応)、口金等で固定してください
上部接続口(Φmm)
1:10〜20/2:R3/4(ΦR1/2)
耐熱温度(℃)
80(最高)