※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76342508 品番2909000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。

種類EDTA 外径(Φmm)1.5〜1.6 内径(Φmm)1.1〜1.2 全長(mm)75±0.5 肉厚(mm)0.2±0.025 材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする