TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
カウンティングバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
20
注文コード
76343698
品番
986568
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
容量(mL)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
28×61
キャップサイズ(mm)
24
材質(キャップ)
ユリア
材質(パッキング)
ポリ板