画像準備中

耐切創・耐衝撃腕カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76344346 品番 MT947-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。
高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。
内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。
長繊維使用で低発塵性も有しています。

サイズM 全長(cm)30 規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする