松浪硝子工業
プレクリンスライドグラス S7213 100枚入
脱脂洗浄済み製品です。
仕様
縁磨:〇
厚さ(mm)
t0.9~t1.2
寸法(mm)
76×26
入数(枚)
100
洗浄
〇
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061466
S7213
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください