松浪硝子工業
コートスライドグラス CRE-03 ピンク 100枚
産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライドです。
強力な接着力とバックグラウンド低減を両立。
湯伸ばし不要。
自動免疫染色装置に対応。
光学用ガラス基板採用による優れた透過性、自発蛍光の低減。
幅(mm)
フロスト:15×26
厚さ(mm)
t0.9~t1.2
寸法(mm)
76×26
色
フロスト:ピンク
入数(枚)
100
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78056417
CRE-03
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください