曜日別特売

コートスライドグラス CRE-01 ホワイト 100枚

コートスライドグラス CRE-01 ホワイト 100枚 - 松浪硝子工業

産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライドです。
強力な接着力とバックグラウンド低減を両立。
湯伸ばし不要。
自動免疫染色装置に対応。
光学用ガラス基板採用による優れた透過性、自発蛍光の低減。

幅(mm)
フロスト:15×26
厚さ(mm)
t0.9~t1.2
寸法(mm)
76×26
色
フロスト:ホワイト
入数(枚)
100
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78056399CRE-01
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする